Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST900011 Kansiruuvivalikoima, 24 kokoa, 255 kpl | AE7JXB 5YNH2

METRIC BLUE UST900011 korkkiruuvivalikoima, 24 kokoa, 255 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE7JXB Malli: UST900011Ristiviite: 5YNH2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Head TypeHex
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä255
Kokojen lukumäärä24
KokoM6, M8, M10
MittausjärjestelmäTuuma
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST900011 korkkiruuvivalikoima, 24 kokoa, 255 kappaletta
€183.50 / yksikkö