APPROVED VENDOR 4RWN3 Bucket Tooth Bolt #7 1-8 X 7, 30PK | AD9HJW

APPROVED VENDOR 4RWN3 Kauhan hammaspultti #7 1-8 X 7, 30PK

Varastossa
Tuote: AD9HJW Malli: 4RWN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€761.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.634 "
Pään korkeus0.616 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.473 "
Pituus7"
MateriaaliAlloy Steel
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko1-8
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.06
Laivan korkeus (cm)10.46
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.190 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWN3 Kauhan hammaspultti #7 1-8 X 7, 30PK
€761.42 /pakkaus