Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202389 kuusiokolomutteri, M10 x 1.5mm koko, teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYZ Malli: UST202389Ristiviite: 25GW25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Brinellin kovuus261-333BHN
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Luokka10
Korkeus10mm
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus10 "
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusHRC27-35
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiHex
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202389 kuusiokolomutteri, M10 x 1.5mm koko, teräs, 100 pk
€128.38 /pakkaus