Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRG2 Hyllykalvo 60 x 24 tuumaa, kirkas - 4 kpl pakkaus | AE3XTR

APPROVED VENDOR 5GRG2 hyllyvuoraus 60 x 24 tuumaa kirkas - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XTR Malli: 5GRG2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyvuori
VäriPoista valinta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliMuovi
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRE0 Hyllytaso 24 x 18 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRT 5GRE0Valkoinen18 "24 "€14.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRE1-hyllytasku 36 x 18 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRU 5GRE1Valkoinen18 "36 "€22.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRE2 Hyllytasku 48 x 18 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRV 5GRE2Valkoinen18 "48 "€24.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRE3 Hyllyvuori 60 x 18 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRW 5GRE3Valkoinen18 "60 "€28.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRE4 Hyllytaso 72 x 18 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRX 5GRE4Valkoinen18 "72 "€25.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRE5 Hyllytaso 24 x 24 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRY 5GRE5Valkoinen24 "24 "€18.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRE6 Hyllytasku 36 x 24 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AE3XRZ 5GRE6Valkoinen24 "36 "€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRG2 hyllyvuoraus 60 x 24 tuumaa kirkas - 4 kpl pakkaus
€37.97 / yksikkö