Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202006 Tasainen aluslevy, sopii M10 kokoon, 25Pk | AE7JQC 5YMY1

METRIC BLUE UST202006 litteä aluslevy, sopii kokoon M10, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE7JQC Malli: UST202006Ristiviite: 5YMY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä25
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.11.12mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.20 mm
Rockwellin kovuusRC38-45
Paksuus2.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202006 litteä aluslevy, sopii kokoon M10, 25 kpl
€18.94 /pakkaus