HUMBOLDT HM-3847.15 jaettu jiirilaatikko, 1.5 tuuman koko

Tuote: CL6NQQ Malli: HM-3847.15
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko

Tuotteen yksityiskohdat:

Jaettu jiirilaatikko, 1.5 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HM-3847.100 Jaettu jiirilaatikko, 100mm | CL6NQN HM-3847.100-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-3847.14 jaettu jiirilaatikko, 1.4 tuuman koko | CL6NQP HM-3847.14-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-3847.150 Jaettu jiirilaatikko, 150mm | CL6NQR HM-3847.150-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-3847.20 Jaettu jiirilaatikko, 2 tuuman koko | CL6NQT HM-3847.20-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-3847.28 Jaettu jiirilaatikko, 2.8 tuuman koko | CL6NQU HM-3847.28-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-3847.35 Jaettu jiirilaatikko, 35 mm | CL6NQV HM-3847.35-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-3847.38 Jaettu jiirilaatikko, 38mm | CL6NQW HM-3847.38-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HM-3847.15 jaettu jiirilaatikko, 1.5 tuuman koko