Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202005 Tasainen aluslevy, sopii M8 kokoon, 50Pk | AE7JQB 5YMY0

METRIC BLUE UST202005 litteä aluslevy, sopii kokoon M8, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE7JQB Malli: UST202005Ristiviite: 5YMY0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä50
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.9.12mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.18.8mm
Rockwellin kovuusRC38-45
Paksuus2.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202005 litteä aluslevy, sopii kokoon M8, 50 kpl
€35.83 /pakkaus