Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST194874 Socket Cap Screw, Button, M12 x 1.75 Thread Size, 30 Inch Length, 50Pk | AF8EYM 25GW14

METRIC BLUE UST194874 kantaruuvi, painike, M12 x 1.75 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYM Malli: UST194874Ristiviite: 25GW14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.21mm
Pään korkeus6.6mm
Head TypePainike
Pituus pään alla30mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus145,000
Rockwellin kovuusC39
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti (ei)
    • Aukon koko (ei tuuletettua)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST194874 kantaruuvi, painike, M12 x 1.75 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 50 pk
€73.57 /pakkaus