Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST187443 Split Lock Washer, Metric Fit, M12 Size, 100Pk | AE7JPN 5YMW8

METRIC BLUE UST187443 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M12 Koko, 100Pk

Varastossa
Tuote: AE7JPN Malli: UST187443Ristiviite: 5YMW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriMulti
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.12.45mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.21.47mm
Rockwellin kovuusHRC 44-51
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.150mm
TyyppiHi-kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST187443 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M12 Koko, 100Pk
€27.35 /pakkaus