Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184212 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M6 x 1 kierrekoko, 60 mm pituus, 50 pk | AE3AWC 5AHF7

METRIC BLUE UST184212 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M6 x 1, pituus 60 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3AWC Malli: UST184212Ristiviite: 5AHF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla60mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus18mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184212 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M6 x 1, pituus 60 mm, 50 pk
€32.30 /pakkaus