Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182828 Jaettu lukkoaluslevy, koko 4.5mm, 100Pk | AF8EYU 25GW20

METRIC BLUE UST182828 jaettu lukkoaluslevy, koko 4.5 mm, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYU Malli: UST182828Ristiviite: 25GW20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Värisininen
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.5mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.7.3mm
Rockwellin kovuusHRC 44-51
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.1mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)6.03
HS-koodi7318210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182828 jaettu lukkoaluslevy, koko 4.5 mm, 100 pk
€2.59 /pakkaus