Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST179704 Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Thread Size, 8 Inch Length, 50Pk | AF8EYJ 25GW11

METRIC BLUE UST179704 kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYJ Malli: UST179704Ristiviite: 25GW11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.8.5mm
Pään korkeus5mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla8mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus174,000
Rockwellin kovuusC38
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti (ei)
    • Aukon koko (ei tuuletettua)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST179704 kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 50 pk
€9.19 /pakkaus