Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST177964 kantaruuvi, vakio, M16 x 2 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 5 pk | AE3ZWZ 5GYV8

METRIC BLUE UST177964 kantaruuvi, vakio, M16 x 2 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3ZWZ Malli: UST177964Ristiviite: 5GYV8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla60mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST177964 kantaruuvi, vakio, M16 x 2 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 5 pk
€34.34 /pakkaus