Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALTECH M-MLC1 Telineen kytkentätappi teräs sinkitty | AB4ZKD 20TN28

METALTECH M-MLC1 Telineen kytkentätappi Terässinkitty

Varastossa
Tuote: AB4ZKD Malli: M-MLC1Ristiviite: 20TN28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen kytkentätappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9"
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MLC1 Telineen kytkentätappi Terässinkitty
€8.79 / yksikkö