Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER S01-P BLACK Stock Sign Ole hyvä ja kirjoita musta | AF4BAZ 8NHE9

TENSABARRIER S01-P MUSTA varastokyltti Kirjoita musta

Varastossa
Tuote: AF4BAZ Malli: S01-P MUSTARistiviite: 8NHE9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkryylimerkki
VäriMusta
Korkeus11 "
Allekirjoita viestiKäy sisään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3920590000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENSABARRIER S01-P RED Stock Sign Ole hyvä ja kirjoita punainen | AF3XHP 8E753 S01-P PUNAINENpunainen€47.75
TENSABARRIER S01-P BLUE Stock Sign Ole hyvä ja kirjoita sininen | AF3XNR 8EGH9 S01-P SININENsininen€47.75
TENSABARRIER S01-P GREEN Stock Sign Ole hyvä ja kirjoita vihreä | AF4ZRY 9TC94 S01-P VIHREÄVihreä€47.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER S01-P MUSTA varastokyltti Kirjoita musta
€47.75 / yksikkö