METALTECH I-CISC Telineen torni 74-3 / 4 tuuman pituus x 29-3 / 4 tuuman leveys x 75 tuuman korkeus | AF7AZB 20TN25

METALTECH I-CISC-telinetorni 74-3/4 tuumaa pituus x 29-3/4 tuumaa leveys x 75 tuuman korkeus

Tuote: AF7AZB Malli: I-CISCRistiviite: 20TN25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€681.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen torni
Pyörä Dia.5"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus74.75 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus75 "
Lavan korkeus27 - 71 1/4 "
Platform Pituus74.75 "
Alustan leveys29.75 "
Leveys29.75 "
Työn korkeus27 "- 71-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.61
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi7308400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-CISC-telinetorni 74-3/4 tuumaa pituus x 29-3/4 tuumaa leveys x 75 tuuman korkeus
€681.54 / yksikkö