METALPRO MP4500FS metallityöläinen 45 tonnia | AB3MGC 1UC51

METALPRO MP4500FS Metalworker 45 tonnia

Varastossa
Tuote: AB3MGC Malli: MP4500FSRistiviite: 1UC51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,660.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rautatyöstö
Ampeeria15
Korkeus55.25 "
Hz60
Pituus37 "
Moottori HP1.5
Öljykapasiteetti1.5 Gal.
Vaihe1
Nopeus8 lyöntiä / minuutti
Kurkun syvyys3-3 / 4 "
Jännite115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8462410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen paine (PSI) (2900)
    • Maks. Voima (tonnia) (45)
    • Teho-ontelo (mahtuu 3-in-1-leikkaus, valinnainen 12 tuuman jarru ja lovi)
    • Lävistysasema (on lävistysvalmis 2 tuuman pidikkeellä, stripparilla ja reiän kiinnitysmutterilla, kapasiteetti 1 "Dia" 3/8 "terästä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusMoottori HPÖljykapasiteettiNopeusHinta
METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonnia | AD3HML 3ZJ45 MP40001030 "3/41.0 gal.6 lyöntiä / minuutti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP4500FS Metalworker 45 tonnia
€9,660.00 / yksikkö