METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonnia | AD3HML 3ZJ45

METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonnia

Tuote: AD3HML Malli: MP4000Ristiviite: 3ZJ45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rautatyöstö
Ampeeria10
Korkeus55.25 "
Hz60
Pituus30 "
Moottori HP3/4
Öljykapasiteetti1.0 gal.
Vaihe1
Nopeus6 lyöntiä / minuutti
Kurkun syvyys3-3 / 4 "
Jännite115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.97
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)69.09
HS-koodi8462410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen paine (PSI) (2500)
    • Maks. Voima (tonnia) (40)
    • Teho-ontelo (mahtuu 3-in-1-leikkaus, valinnainen 8 tuuman jarru ja lovi)
    • Lävistysasema (on lävistysvalmis 2 tuuman pidikkeellä, stripparilla ja reiän kiinnitysmutterilla, kapasiteetti 1 "Dia" 3/8 "terästä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusMoottori HPÖljykapasiteettiNopeusHinta
METALPRO MP4500FS metallityöläinen 45 tonnia | AB3MGC 1UC51 MP4500FS1537 "1.51.5 Gal.8 lyöntiä / minuutti€9,660.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonnia