METALPRO MP4110 jarru 8 tuumaa | AD3HMM 3ZJ46

METALPRO MP4110 8 tuuman jarru

Varastossa
Tuote: AD3HMM Malli: MP4110Ristiviite: 3ZJ46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallilevyjarru
Leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Leikkausleveys8 sisään.
ToimintoTaipuu ja muotoilee ohutlevyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.03
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Voima (tonnia) (20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP4110 8 tuuman jarru
€1,090.39 / yksikkö