MERSEN FERRAZ Z090481 Fuse, 1000A | CH6CXW

MERSEN FERRAZ Z090481 Sulake, 1000A

Tuote: CH6CXW Malli: Z090481

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2214
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ B098556 Sulake, 750V, 630A | CH4WHD B098556-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G220944 Sulake, 750V, 800A | CH4XMH G220944-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J220946 Sulake, 660V, 800A | CH4ZBQ J220946-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L089388 Sulake, 750V, 400A | CH4ZFT L089388-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L220948 Sulake, 1600A | CH4ZFZ L220948-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M085203 Sulake, 750V, 250A | CH4ZJA M085203-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M085249 Suojasulake, 315A | CH4ZJB M085249-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ Z090481 Sulake, 1000A