MERSEN FERRAZ L089388 Sulake, 750V, 400A | CH4ZFT

MERSEN FERRAZ L089388 Irrota sulake, 750V, 400A

Tuote: CH4ZFT Malli: L089388

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2897
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)26.39
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ B098556 Sulake, 750V, 630A | CH4WHD B098556-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G220944 Sulake, 750V, 800A | CH4XMH G220944-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J220946 Sulake, 660V, 800A | CH4ZBQ J220946-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L220948 Sulake, 1600A | CH4ZFZ L220948-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M085203 Sulake, 750V, 250A | CH4ZJA M085203-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M085249 Suojasulake, 315A | CH4ZJB M085249-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M089389 Sulake, 750V, 500A | CH4ZJC M089389-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ L089388 Irrota sulake, 750V, 400A