MERSEN FERRAZ VSP20-V ylijännitesulake, 600V, 20kA | CH6CQA

MERSEN FERRAZ VSP20-V ylijännitesuojasulake, 600V, 20kA

Tuote: CH6CQA Malli: VSP20-V
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ylijännitesuoja
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Halkaisija0.41 "
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus0.95 "
Pituus1.6 "
AsennusPC-kiinnitys
Leveys0.4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusHalkaisijaKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ VSP100 ylijännitesulake, 480V, 100kA | CH6CPH VSP100480V0.82 "-3.59 "PC-kiinnitys--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ VSP100-2 ylijännitesulake, 480V, 100kA | CH6CPJ VSP100-2480V0.82 "-2.25 "Leikata--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ VSP100-XL ylijännitesulake, 600V, 100kA | CH6CPK VSP100-XL600V1.12 "-4.62 "Klipsi tai pultattu--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ VSP10-2 ylijännitesulake, 600V, 10kA | CH6CPL VSP10-2600V0.41 "-1.5 "Leikata--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ VSP10-H ylijännitesulake, 600V, 10kA | CH6CPM VSP10-H600V0.41 "0.65 "1.53 "-0.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ VSP10-R ylijännitesulake, 600V, 10kA | CH6CPN VSP10-R600V0.41 "0.62 "1.53 "PC-kiinnitys0.62 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ VSP10-S ylijännitesulake, 600V, 10kA | CH6CPP VSP10-S600V0.41 "0.46 "2.36 "PC-kiinnitys0.46 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ VSP20-V ylijännitesuojasulake, 600V, 20kA