MERSEN FERRAZ USGM3 Sulakepidike, Midget, 750V, 30A, 3-napainen | CH6CLN

MERSEN FERRAZ USGM3 sulakepidike, Midget, 750V, 30A, 3 napa

Tuote: CH6CLN Malli: USGM3

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus750V
Rungon materiaaliPolyamidi
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaKääpiö
Korkeus2.17 "
Pituus4.13 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä3 napaa
Leveys2.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Häkkikiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ USGM1 Sulakepidike, Midget, 750V, 30A, 1 napa | CH6CLF USGM1750V30A1 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGM1HEL Sulakepidike, Midget, 30A, 1 napa | CH6CLG USGM1HEL-32A1 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGM1I Sulakepidike, Midget, 600V, 30A, 1 napa | CH6CLH USGM1I600V30A1 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGM1I-DC24 Sulakepidike, Midget, 30A, 1 napa | CH6CLJ USGM1I-DC24-30A1 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGM1IHEL Sulakepidike, Midget, 30A, 1 napa | CH6CLK USGM1IHEL-32A1 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGM2 Sulakepidike, Midget, 750V, 30A, 2-napainen | CH6CLL USGM2750V30A2 napaa1.36 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGM2I Sulakepidike, Midget, 600V, 30A, 2-napainen | CH6CLM USGM2I600V30A2 napaa1.36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ USGM3 sulakepidike, Midget, 750V, 30A, 3 napa