Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ TRS450R Aikaviivesulake, 600V, 450A, luokka RK5, 1 napa | AG8WRM

MERSEN FERRAZ TRS450R aikaviivesulake, 600V, 450A, luokka RK5, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8WRM Malli: TRS450R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria450A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu450A
Halkaisija3.12 "
KehystyyppiTRS
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka RK5
Pituus13.38 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2545
Laivan korkeus (cm)7.92
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)8.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ TRS110R Sulake, Aikaviive, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Sulake-€129.94
MERSEN FERRAZ TRS125R Aikaviivesulake, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Sulake9.63 "€105.13
MERSEN FERRAZ TRS12R sulake, viive, 12 A, 600 V AC | AG8WQY TRS12R12A--Sulake-€15.60
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Aikaviivesulake, 600V, 0.15A, luokka RK5, 1 napa | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Aikaviive sulake5"€16.72
MERSEN FERRAZ TRS150R Sulake, Aikaviive, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Sulake-€182.04
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Aikaviivesulake, 600V, 0.3A, luokka RK5, 1 napa | AG8WRB TRS3/10R0.3A0.3A0.81 "Aikaviive sulake5"€18.96
MERSEN FERRAZ TRS300R sulake, viive, 300 A, 600 V AC | AG8WRC TRS300R300A--Sulake-€216.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS450R aikaviivesulake, 600V, 450A, luokka RK5, 1 napa
€315.55 / yksikkö