Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ TR12RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 12A | CH6CDH

MERSEN FERRAZ TR12RID-aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 12A

Varastossa
Tuote: CH6CDH Malli: TR12RID

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu12A
Halkaisija0.56 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka RK5
Pituus2"
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ TR10RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 10A | CH6CDC TR10RID10A0.56 "2"€16.12
MERSEN FERRAZ TR110RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 110A | CH6CDF TR110RID110A1.56 "7.13 "€135.21
MERSEN FERRAZ TR125RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 125A | CH6CDG TR125RID125A1.56 "7.13 "€119.91
MERSEN FERRAZ TR150RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 150A | CH6CDJ TR150RID150A1.56 "7.13 "€112.89
MERSEN FERRAZ TR15RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 15A | CH6CDL TR15RID15A0.56 "2"€12.76
MERSEN FERRAZ TR175RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 175A | CH6CDM TR175RID175A1.56 "7.13 "€123.85
MERSEN FERRAZ TR20RID Aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 20A | CH6CDT TR20RID20A0.56 "2"€12.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TR12RID-aikaviivesulake, luokka RK5, 250V, 12A
€14.11 / yksikkö