MERSEN FERRAZ STZ240S20BXT ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240/120V, 200kA | CH6BYX

MERSEN FERRAZ STZ240S20BXT ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240/120V, 200kA

Tuote: CH6BYX Malli: STZ240S20BXT
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus8.06 "
KoteloRuostumaton teräs
Pituus17.52 "
Leveys12.98 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloeräPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ SP07U175 Ylijännitesuojapistoke, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite1.85 "1 napaa0.69 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ SP07U275 Ylijännitesuojapistoke, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite1.85 "1 napaa0.69 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ SP07U320 Ylijännitesuojapistoke, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite1.85 "1 napaa0.69 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ SP07U420 Ylijännitesuojapistoke, 420V, 75kA | CH6BNV SP07U4201.77 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite1.85 "1 napaa0.69 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ SP07U550 Ylijännitesuojapistoke, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite1.85 "1 napaa0.69 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ST1000PV ylijännitesuoja, 1000V, 50kA, 3-napainen | CH6BNX ST1000PV2.7 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite3.58 "3 napaa2.1 "€344.11
MERSEN FERRAZ ST1000PVM ylijännitesuoja, 1000V, 50kA, 3-napainen | CH6BNY ST1000PVM2.7 "PolyeteenitereftalaattiYlijännitesuojalaite3.58 "3 napaa2.1 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ STZ240S20BXT ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 240/120V, 200kA