Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Ylijännitesuoja 3p 20ka Type1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Ylijännitesuoja 3p 20ka Type1

Varastossa
Tuote: AA8MQA Malli: STXT04S1004XARistiviite: 19D583
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
€2,582.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys4"
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodatus
Pituus6"
SijaintityyppiTyyppi 1
Maks. Jatkuva käyttöjännite320V
Maks. Ylivirta tilaa kohti50kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100kA
SuojaustavatLL, LG, LN, NG
AsennustyyliRuuvi
Melunvaimennusluokka NRR-50db välillä 10kHz - 100MHz
Nimellinen purkausvirta20kA
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3S
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiYlijännitesuoja
Jännite277/480
JännitesuojausluokkaLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
Leveys7.5 "
Johdin4
Wire Gauge8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Ylijännitesuoja 3p 20ka Type1
€2,582.33 / yksikkö