Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ SBS3/4 Nopeasti toimiva kääpiösulake, 600 VAC, 0.75 A, 1 napa | AG8UWX

MERSEN FERRAZ SBS3/4 nopeatoiminen kääpiösulake, 600 VAC, 0.75 A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8UWX Malli: SBS3/4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria0.75A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu0.75A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiSBS
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.38 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ SBS1 Nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 1A, 1 napa | AG8UWK SBS11A1ANopea toiminta€15.60
MERSEN FERRAZ SBS10 Nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8UWL SBS1010A10ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ SBS1-1/2 Nopeasti toimiva kääpiösulake, 600 VAC, 1.5 A, 1 napa | AG8UWM SBS1-1/21.5A1.5ANopea toiminta€10.49
MERSEN FERRAZ SBS12 Nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 12A, 1 napa | AG8UWN SBS1212A12ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ SBS15 Nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 15A, 1 napa | AG8UWP SBS1515A15ANopea toiminta€15.60
MERSEN FERRAZ SBS1-6/10 Nopeasti toimiva kääpiösulake, 600 VAC, 1.6 A, 1 napa | AG8UWQ SBS1-6/101.6A1.6ANopea toiminta€10.49
MERSEN FERRAZ SBS1-8/10 Nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 1.8A, 1 napa | AG8UWR SBS1-8/101.8A1.8ANopea toiminta€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ SBS3/4 nopeatoiminen kääpiösulake, 600 VAC, 0.75 A, 1 napa
€12.66 / yksikkö