Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ RFS40 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 40A, Luokka H | CH6BHD

MERSEN FERRAZ RFS40-sulake, nopeatoiminen, 600V, 40A, luokka H

Varastossa
Tuote: CH6BHD Malli: RFS40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliFWGE
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija1.06 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5.5 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ RFS10 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A, Luokka H | CH6BGK RFS1010A0.81 "5"--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS100 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 100A, Luokka H | CH6BGL RFS100100A1.31 "7.88 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS110 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 110A, Luokka H | CH6BGM RFS110110A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS125 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 125A, Luokka H | CH6BGN RFS125125A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS15 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 15A, Luokka H | CH6BGP RFS1515A0.81 "5"--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS150 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 150A, Luokka H | CH6BGQ RFS150150A1.81 "9.63 "-€229.80
MERSEN FERRAZ RFS175 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 175A, Luokka H | CH6BGR RFS175175A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ RFS40-sulake, nopeatoiminen, 600V, 40A, luokka H
€80.84 / yksikkö