MERSEN FERRAZ RF3 sulake, nopeatoiminen, 250V, 3A, luokka H | CH6BFP

MERSEN FERRAZ RF3-sulake, nopeatoiminen, 250V, 3A, luokka H

Tuote: CH6BFP Malli: RF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliFWGE
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.56 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka H
Pituus2"
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.02
Laivan leveys (cm)5.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ RF10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, Luokka H | CH6BFA RF1010A0.56 "2"-€23.72
MERSEN FERRAZ RF100 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 100A, Luokka H | CH6BFB RF100100A1.06 "5.88 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF110 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 110A, Luokka H | CH6BFC RF110110A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF125 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 125A, Luokka H | CH6BFD RF125125A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF15 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 15A, Luokka H | CH6BFE RF1515A0.56 "2"-€22.11
MERSEN FERRAZ RF150 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 150A, Luokka H | CH6BFF RF150150A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF175 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 175A, Luokka H | CH6BFG RF175175A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ RF3-sulake, nopeatoiminen, 250V, 3A, luokka H