MERSEN FERRAZ Q301015 Sulake, 63A

Tuote: CH6BCE Malli: Q301015Ristiviite: A130UD70TTI63

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0418
Laivan korkeus (cm)54.99
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)8.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A300541 Sulake, 200A | CH4UFU A300541-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300656 Sulake, 160A | CH4UFY A130UD70LI160 A300656-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A301024 Sulake, 350A | CH4UGN A120UD70TTI350 A301024-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A301185 Sulake, 63A | CH4UGR PC70UD13C63PA A301185-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300542 Sulake, 250A | CH4WJD B300542-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300657 Sulake, 200A | CH4WJH A130UD70LI200 B300657-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C300543 Sulake, 315A | CH4WLK C300543-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ Q301015 Sulake, 63A