MERSEN FERRAZ J216691 Sulake, 690V | CH4ZBP NH0AM69V160P-2

MERSEN FERRAZ J216691 Sulake, 690V

Tuote: CH4ZBP Malli: J216691Ristiviite: NH0AM69V160P-2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8186
Laivan korkeus (cm)6.4
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ J216185 Sulake, 690V | CH4ZBN NH0GG69V80P-2 J216185-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ J216691 Sulake, 690V