MERSEN FERRAZ J083659 Fuse, 63A | CH4ZBE

MERSEN FERRAZ J083659 Sulake, 63A

Tuote: CH4ZBE Malli: J083659

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)14

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A080431 Sulake, 1500V, 25A | CH4TLB A080431-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A089493 Sulake, 1000V, 10A | CH4TLL A089493-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A099245 Sulake, 1500V, 5A | CH4TLN A099245-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B080593 Sulake, 1500V, 12A | CH4WGY B080593-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B088367 Sulake, 1500V, 2A | CH4WGZ B088367-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B089494 Sulake, 1000V, 12A | CH4WHB B089494-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C088368 Sulake, 1500V, 5A | CH4WKD C088368-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ J083659 Sulake, 63A