MERSEN FERRAZ HP10M15-V Sulake, 1000 VDC, 15A, gPV-luokka, Teräkiinnitys | CH4YWA

MERSEN FERRAZ HP10M15-V sulake, 1000 VDC, 15A, gPV-luokka, teräasennus

Tuote: CH4YWA Malli: HP10M15-V

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu15A
Halkaisija1.5 "
Sulakeluokkaaurinkosähkö
Pituus2.38 "
AsennusLeikata
NopeusgPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)14.27
Laivan pituus (cm)6.65
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusHinta
MERSEN FERRAZ HP10M1 sulake, 1000 VDC, 1A, gPV-luokka | CH4YVU HP10M11A0.41 "€29.62
MERSEN FERRAZ HP10M10 Sulake, 1000 VDC, 10A, gPV-luokka | CH4YVV HP10M1010A0.41 "€29.62
MERSEN FERRAZ HP10M10-V sulake, 1000 VDC, 10A, gPV-luokka | CH4YVW HP10M10-V10A2.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10M12 Sulake, 1000 VDC, 12A, gPV-luokka | CH4YVX HP10M1212A0.41 "€27.34
MERSEN FERRAZ HP10M12-V sulake, 1000 VDC, 12A, gPV-luokka | CH4YVY HP10M12-V12A2.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10M15 Sulake, 1000 VDC, 15A, gPV-luokka | CH4YVZ HP10M1515A0.41 "€29.62
MERSEN FERRAZ HP10M1-V sulake, 1000 VDC, 1A, gPV-luokka | CH4YWB HP10M1-V1A2.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ HP10M15-V sulake, 1000 VDC, 15A, gPV-luokka, teräasennus