MERSEN FERRAZ GTL25 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 25A, Ruuvikiinnitys Visuaalinen ilmaisin | CH4YRF

MERSEN FERRAZ GTL25 pistokesulake, aikaviive, 125V, 25A, ruuvikiinnitteinen näyttö

Tuote: CH4YRF Malli: GTL25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija1.13 "
SulakeluokkaPistoke
Pituus1.29 "
AsennusRuuvi
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)5.87

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GTL30 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 30A, Ruuvikiinnitys Visuaalinen ilmaisin | CH4YRG GTL 3030A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GTL25 pistokesulake, aikaviive, 125V, 25A, ruuvikiinnitteinen näyttö