MERSEN FERRAZ GSD-V8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 8A, 5 x 20mm Koko | CH4YQY

MERSEN FERRAZ GSD-V8 sulake, nopeatoiminen, 250V, 8A, koko 5 x 20 mm

Tuote: CH4YQY Malli: GSD-V8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliKeraaminen
Nykyinen arvostelu8A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus3.83 "
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GSD-V1 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1A, 5 x 20mm Koko | CH4YQB GSD-V11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD-V1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YQC GSD-V1/100.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD-V1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Koko | CH4YQD GSD-V1/160.063A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD-V1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YQE GSD-V1/20.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD-V1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YQF GSD-V1/40.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD-V1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YQG GSD-V1/80.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD-V10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, 5 x 20mm Koko | CH4YQH GSD-V1010A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSD-V8 sulake, nopeatoiminen, 250V, 8A, koko 5 x 20 mm