MERSEN FERRAZ GSC-V3/10 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.3A, 5 x 20mm Koko | CH4YNQ

MERSEN FERRAZ GSC-V3/10 sulake, viive, 250 V, 0.3 A, koko 5 x 20 mm

Tuote: CH4YNQ Malli: GSC-V3/10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi / Keramiikka
Nykyinen arvostelu0.3A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus3.83 "
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GSC-V1 Sulake, Aikaviive, 250V, 1A, 5 x 20mm Koko | CH4YNC GSC-V11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSC-V1/10 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YND GSC-V1/100.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSC-V1/2 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YNE GSC-V1/20.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSC-V1/4 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YNF GSC-V1/40.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSC-V1/8 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YNG GSC-V1/80.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/2 Sulake, Aikaviive, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YNH GSC-V1-1/21.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/4 sulake, viive, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Koko | CH4YNJ GSC-V1-1/41.25A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSC-V3/10 sulake, viive, 250 V, 0.3 A, koko 5 x 20 mm