MERSEN FERRAZ GPM-SRR90 sulakekanta, 600V, 30A, 1 napa

Tuote: CH4YFN Malli: GPM-SRR90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalikestomuovi
Nykyinen arvostelu30A
Korkeus1.13 "
Pituus2.11 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä1
Leveys1.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)11.76
Laivan leveys (cm)5.41

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNapojen lukumääräHinta
MERSEN FERRAZ GPM-B90 Varokekalusto, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFG GPM-B902.11 "1€25.03
MERSEN FERRAZ GPM-BRR Varokekalusto, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFH GPM-BRR2.42 "1-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GPM-BRR90 Varokekalusto, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFJ GPM-BRR902.11 "1-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GPM-S Varokekalusto, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFK GPM-S2.42 "1€16.81
MERSEN FERRAZ GPM-S90 Varokekalusto, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFL GPM-S902.11 "1€16.81
MERSEN FERRAZ GPM-SRR Varokekalusto, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFM GPM-SRR2.42 "1-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GPM-WT Sulakepidike, 600V, 30A, 1 napa | CH4YFP GPM-WT2.42 "1 napaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-SRR90 sulakekanta, 600V, 30A, 1 napa