MERSEN FERRAZ GGM8 Sulake, Nopeatoiminen, 125V, 8A, 5 x 20mm Koko | CH4YCA

MERSEN FERRAZ GGM8 sulake, nopeatoiminen, 125V, 8A, koko 5 x 20mm

Tuote: CH4YCA Malli: GGM8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu8A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.01
Laivan leveys (cm)0.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ GGM1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YBC GGM1/10250V0.1ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.167A, 5 x 20mm Koko | CH4YBD GGM1/16250V0.167ANopea toiminta€4.40
MERSEN FERRAZ GGM1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YBE GGM1/4250V0.25ANopea toiminta€4.40
MERSEN FERRAZ GGM1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YBF GGM1/8250V0.125ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM1-1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YBG GGM1-1/2250V1.5ANopea toiminta€2.86
MERSEN FERRAZ GGM1-1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YBH GGM7/10 GGM1-1/4250V1.25ANopea toiminta€2.86
MERSEN FERRAZ GGM1-2/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.2A, 5 x 20mm Koko | CH4YBJ GGM6/10 GGM1-2/10250V1.2ANopea toiminta€3.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGM8 sulake, nopeatoiminen, 125V, 8A, koko 5 x 20mm