Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ GGM1-1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YBG

MERSEN FERRAZ GGM1-1/2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 1.5A, koko 5 x 20 mm

Varastossa
Tuote: CH4YBG Malli: GGM1-1/2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu1.5A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.01
Laivan leveys (cm)0.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ GGM1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YBC GGM1/10250V0.1ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.167A, 5 x 20mm Koko | CH4YBD GGM1/16250V0.167ANopea toiminta€4.40
MERSEN FERRAZ GGM1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YBE GGM1/4250V0.25ANopea toiminta€4.40
MERSEN FERRAZ GGM1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YBF GGM1/8250V0.125ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM1-1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YBH GGM7/10 GGM1-1/4250V1.25ANopea toiminta€2.86
MERSEN FERRAZ GGM1-2/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.2A, 5 x 20mm Koko | CH4YBJ GGM6/10 GGM1-2/10250V1.2ANopea toiminta€3.77
MERSEN FERRAZ GGM15 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 15A, 5 x 20mm Koko | CH4YBK GGM15250V15ANopea toiminta€1.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGM1-1/2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 1.5A, koko 5 x 20 mm
€2.86 / yksikkö