MERSEN FERRAZ GDG-V2/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.2A, 5 x 20mm Lasi | CH4XRA

MERSEN FERRAZ GDG-V2/10 viivesulake, 250 V, 0.2 A, 5 x 20 mm lasi

Tuote: CH4XRA Malli: GDG-V2/10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu0.2A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus3.83 "
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GDG-V1 Aikaviivesulake, 250V, 1A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQM GDG-V11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG-V1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQN GDG-V1/100.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG-V1/16 Aikaviivesulake, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQP GDG-V1/160.063A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG-V1/2 Aikaviivesulake, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQQ GDG-V1/20.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG-V1/32 Aikaviivesulake, 250V, 0.031A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQR GDG-V1/320.031A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG-V1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQT GDG-V1/40.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG-V1/8 Aikaviivesulake, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQU GDG-V1/80.125A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GDG-V2/10 viivesulake, 250 V, 0.2 A, 5 x 20 mm lasi