MERSEN FERRAZ G330240 Sulake, 160A | CH4XNV DN00UB69V160L

MERSEN FERRAZ G330240 Sulake, 160A

Tuote: CH4XNV Malli: G330240Ristiviite: DN00UB69V160L

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)10.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A330027 Sulakelinkki, 200A, 690V | CH4ULJ DN000UB69V200V A330027Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A330257 Sulake, 80A | CH4ULK DN00UB69V80D1L A330257Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B330028 Sulakelinkki, 250A, 690V | CH4WJV DN000UB69V250V B330028Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B330051 Sulake, 75A | CH4WJW BS000UB69V75 B330051Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B330189 Sulake, 350A | CH4WJX DN000UB50V350L B330189Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B330258 Sulake, 100A | CH4WJY DN00UB69V100D1L B330258Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C330029 Sulakelinkki, 315A, 690V | CH4WLY DN000UB69V315V C330029Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ G330240 Sulake, 160A