MERSEN FERRAZ G089499 Sulake, 40A | CH4XMB

MERSEN FERRAZ G089499 Sulake, 40A

Tuote: CH4XMB Malli: G089499

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8901
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)14.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A083651 Sulake, 80A | CH4TLC A083651-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H083980 Sulake, 25A | CH4YRW H083980-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H089500 Sulake, 50A | CH4YRX H089500-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J089501 Sulake, 63A | CH4ZBF J089501-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ R086495 Sulake, 32A | CH6BDG R086495-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Z083650 Sulake, 100A | CH6CXQ Z083650-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ G089499 Sulake, 40A