MERSEN FERRAZ FEY-21-21-BA Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 21-21 Breakaway Crimp | CH4XLD

MERSEN FERRAZ FEY-21-21-BA sulakekanta, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 21-21 Breakaway Crimp

Tuote: CH4XLD Malli: FEY-21-21-BA

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalipolyeteeni
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka CC
Korkeus1"
Pituus5.8 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä2
Leveys2.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräHinta
MERSEN FERRAZ FEY-11-11 Sulakepohja, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-11 puristus | CH4XKV FEY-11-110.99 "4.3 "2 napaa-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEY-11-11-BA Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-11 Breakaway Crimp | CH4XKW FEY-11-11-BA1"5.8 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEY-11-21 Sulakepohja, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-21 puristus | CH4XKX FEY-11-210.99 "4.3 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEY-11-21-BA Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-21 Breakaway Crimp | CH4XKY FEY-11-21-BA1"5.8 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEY-11-31 Sulakepohja, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-31 puristus | CH4XKZ FEY-11-310.99 "4.3 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEY-11-41 Sulakepohja, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-41 puristus | CH4XLA FEY-11-410.99 "4.3 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEY-11-91-BA Sulakejalka, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 11-91 irrotettava puristus/kaksoisruuvi | CH4XLB FEY-11-91-BA1"5.8 "2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ FEY-21-21-BA sulakekanta, 600V, 30A, luokka CC, 2 napaa, 21-21 Breakaway Crimp