Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN UCF205-25MM laippalaakeri 4-pulttinen pallo 25 mm: n reikä | AH7JWP 36UY16

TRITAN UCF205-25MM laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 25mm reikä

Varastossa
Tuote: AH7JWP Malli: UCF205-25MMRistiviite: 36UY16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.25mm
Dynaaminen kuormitettavuus3147 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle70mm
Kokonaiskorkeus35.8mm
Kokonaispituus95mm
kokonaisleveys95mm
Staattinen kantavuus1764 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN UCF201-8 laippalaakeri, 4-pulttinen, 1/2 reikäinen | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb3 / 8 "1 / 2 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€43.79
TRITAN UCF202-10 (47MM) laippalaakeri 4-pulttinen pallo 5/8-reikäinen | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 mm)1494 lb3 / 8 "5 / 8 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€34.97
TRITAN UCF202-10S (40MM) laippalaakeri 4-pulttinen pallo 5/8 reikä | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 mm)1494 lb3 / 8 "5 / 8 "2877 lb54mm33.3mm76mm76mm€36.13
TRITAN UCF204-12 laippalaakeri 4-pulttinen 3/4-reikäinen | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€42.00
TRITAN UCF204-20MM laippalaakeri 4-pultti 20 mm: n reikä | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb3 / 8 "20mm2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€35.74
TRITAN UCF205-14 laippalaakeri 4-pulttinen 7/8-reikäinen | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€45.49
TRITAN UCF205-16 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-reikäinen AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€49.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UCF205-25MM laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 25mm reikä
€43.14 / yksikkö