MERSEN FERRAZ F322051 Sulakelinkki, 50A, 690V | CH4XFL NH000GS69V50PV

MERSEN FERRAZ F322051 Sulakelinkki, 50A, 690V

Tuote: CH4XFL Malli: F322051Ristiviite: NH000GS69V50PV

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3766
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)7.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ B322047 Sulakelenkki, 690V, 40A | CH4WJU NH000GS69V40PV B322047Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C301716 Sulakelinkki, 690V, 500A | CH4WLW PC73GB69V500TF C301716Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D1014579 Sulake, 16A | CH4WYP FR10GR69V16 D1014579Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D301280 Sulake, 63A | CH4WZY PC70GB69V63TF D301280Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D301349 Sulake, 400A | CH4WZZ PC73GB69V400EF D301349Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E302500 Sulake, 72A | CH4XDB PC72GB69V350D1A E302500Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E322165 Sulakelinkki, 125A, 690V | CH4XDD NH00GS69V125PV E322165Sulakevarsi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ F322051 Sulakelinkki, 50A, 690V