MERSEN FERRAZ E076824 Sulake, 160A | CH4XBQ FR27UD69V160T

MERSEN FERRAZ E076824 Sulake, 160A

Tuote: CH4XBQ Malli: E076824Ristiviite: FR27UD69V160T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)12.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A076820 Sulake, 63A | CH4TKY FR27UD69V63T A076820-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B076821 Sulake, 80A | CH4WGV FR27UD69V80T B076821-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C076822 Sulake, 100A | CH4WKB FR27UD69V100T C076822-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D076823 Sulake, 125A | CH4WYH FR27UD69V125T D076823-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ F076825 Sulake, 200A | CH4XDT FR27UD69V200T F076825-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ W076264 Sulake, 250A | CH6CQX FR27UD60V250T W076264-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ E076824 Sulake, 160A