MERSEN FERRAZ CRS20 Kanadan sulake, 600V, 20A, Holkkikiinnitys | CH4WXF

MERSEN FERRAZ CRS20 Kanadan sulake, 600V, 20A, Holkkikiinnitys

Tuote: CH4WXF Malli: CRS20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanadan sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPaperi
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija0.81 "
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5"
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)10.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ CRS100 Kanadalainen sulake, 600V, 100A, Teräkiinnitys | CH4WWY CRS100100A1.38 "7.88 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRS110 Kanadan sulake, 600V, 110A, Teräkiinnitys | CH4WWZ CRS110110A1.88 "9.63 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRS125 Kanadan sulake, 600V, 125A, Teräkiinnitys | CH4WXA CRS125125A1.88 "9.63 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRS15 Kanadan sulake, 600V, 15A, Holkkikiinnitys | CH4WXB CRS1515A0.81 "5"Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRS150 Kanadan sulake, 600V, 150A, Teräkiinnitys | CH4WXC CRS150150A1.88 "9.63 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRS17-1/2 Kanadan sulake, 600V, 17.5A, Holkkikiinnitys | CH4WXD CRS17-1/217.5A0.81 "5"Leikata-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRS175 Kanadan sulake, 600V, 175A, Teräkiinnitys | CH4WXE CRS175175A1.88 "9.63 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ CRS20 Kanadan sulake, 600V, 20A, Holkkikiinnitys