Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ ATM30/40 nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 40A, 1-napainen | AG8LWN

MERSEN FERRAZ ATM30/40 nopeatoiminen kääpiösulake, 600 VAC, 40 A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LWN Malli: ATM30/40

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€12.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria40A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu30A
Halkaisija0.41 "
Kehystyyppipankkiautomaatti
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräNopeusHinta
MERSEN FERRAZ ATM1 Sulake, 1 A, 600 V AC | AG8LVZ ATM11A-Sulake-€11.75
MERSEN FERRAZ ATM1/2 nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 0.5A, 1 napa | AG8LWA ATM1 / 20.5A0.5ASulakeNopea toiminta€11.75
MERSEN FERRAZ ATM1/4 Sulake, 1/4 A, 600V AC | AG8LWB ATM1 / 40.25A-Sulake-€11.75
MERSEN FERRAZ ATM10 nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8LWC ATM1010A10ASulakeNopea toiminta€11.75
MERSEN FERRAZ ATM1-1/2 Sulake, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LWD ATM1-1 / 21.5A-Sulake-€11.75
MERSEN FERRAZ ATM12 nopeatoiminen kääpiösulake, 600VAC, 12A, 1 napa | AG8LWE ATM1212A0.5ASulakeNopea toiminta€11.75
MERSEN FERRAZ ATM15 Sulake, 15 A, 600 V AC | AG8LWF ATM1515A-Sulake-€11.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATM30/40 nopeatoiminen kääpiösulake, 600 VAC, 40 A, 1 napa
€12.66 / yksikkö