Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ ATDR9 Aikaviivesulake, 600V, luokka CC, 1 napa | AG8LVY

MERSEN FERRAZ ATDR9 aikaviivesulake, 600 V, luokka CC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LVY Malli: ATDR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€13.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria9A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu9A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiATDR
SulakeluokkaLuokka CC
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräHinta
MERSEN FERRAZ ATDR1 Aikaviivesulake, 600VAC/300 VDC, 1A, luokka CC, 1 napa | AG8LUP ATDR11A1AAikaviive sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1/2 Aikaviivesulake, 600V, luokka CC, 1 napa | AG8LUQ ATDR1 / 20.5A-Aikaviive sulake€23.69
MERSEN FERRAZ ATDR1/4 Sulake Atdr 0.25 A 600vac 1p | AG8LUR ATDR1 / 40.25A-Sulake€23.69
MERSEN FERRAZ ATDR10 Sulake Atdr 10 A 600vac 1p | AG8LUT ATDR1010A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/2 Sulake Atdr 1.5 A 600vac 1p | AG8LUU ATDR1-1 / 21.5A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/4 Sulake Atdr 1.25 A 600vac 1p | AG8LUV ATDR1-1 / 41.25A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/8 Sulake Atdr 1.125 Amp 600vac 1p | AG8LUW ATDR1-1 / 81.125A-Sulake€13.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATDR9 aikaviivesulake, 600 V, luokka CC, 1 napa
€13.71 / yksikkö